Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPOESHELF | PANDUIT

PANDUIT | DPOESHELF | Shelf for Midspan 8, 1 RU

  • Réf. fabricant DPOESHELF
  • PART #342938
Number of Ports: 8 PORTS
Description

1 RU shelf for DPOE8S2XG.

Caractéristiques
  • Delivers reliable, cost-effective Power over Ethernet to new or existing networks
  • Supports up to 32 watts (2X Power) to every port
  • Fully compliant with IEEE 802.3af standards
  • Compact, modular design allows up to three units to fit horizontally as one rack space
  • Dissipates significantly less heat than comparable network equipment
  • Scalable to grow network as needed
  • Requires 48 V DC power supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires