Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPS-M-BK | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DPS-M-BK | DPS-M-BK DOOR POSITION SWITCH METAL DOOBLACK

  • Réf. fabricant DPS-M-BK
  • PART #CS444972
: SENSOR
Color: BLACK
Normal State: NORMALLY CLOSED
Product Type: DOOR CONTACT
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Sensor Type: CONTACT MAGNET SENSOR
Switch Type: SINGLE POLE, SINGLE THROW
Width - Inches: .75" DIAMETER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires