Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPV24D | FLIR

FLIR | DPV24D | 600TVL D/N V.dome, OSD 3D-DNR, E-WDR, Polaris Vision II, VF2.8-10.5mm AI IP66 12/24V

  • Réf. fabricant DPV24D
  • PART #538532
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Providing the Pinnacle of performance. The DPV24D Polaris Vision Vari-focal Vandal Dome Camera offers the most advanced features, distinctive of the Pinnacle line of cameras, all within a compact housing. Beyond the Ultra High 600 TVL resolution, Vanda l/We

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Sony Super HAD(TM) II/600 TVL
  • Polaris Vision2 Low Light Viewing
  • 2.8-10.5 mm Auto Iris Day/Night Vari-focal Lens
  • IP66 Weatherproof and Vandalproof
  • Advanced 3D Digital Noise Reduction (3D-DNR)
  • Electronic Wide Dynamic Range (E-WDR)
  • Highlight Compensation (HL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires