Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPV24DLR | FLIR

FLIR | DPV24DLR | Pinnacle 700+ TVL Smart-IR Vari-focal Vandal Dome Camera

  • Réf. fabricant DPV24DLR
  • PART #538534
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Brilliantly powerful Pinnacle performance. The upgraded DPV24DLR Smart-IR Vari-focal Vandal Dome Camera now boasts 700+ TVL 960H resolution, providing a dramatic 34% increase over D1 resolution. Smart IR Night Vision prevents any wash-out effect at clo ser

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony ExView(TM) II 960H/700+ TVL
  • Smart-IR Night Vision (86 ft./26 m)
  • 2.8-12 mm Auto Iris Day/Night Vari-focal Lens
  • IP66 Weatherproof and IK10 Vandal-proof
  • Shadow Reduction
  • Advanced Digital Noise Reduction (DNR)
  • Privacy Masking/Motion Detection
  • 12
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires