Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPV24TLXR | FLIR

FLIR | DPV24TLXR | Pinnacle 700+ TVL Polaris Vision TDN Vari-focal Smart IR Vandal Dome Camera

  • Réf. fabricant DPV24TLXR
  • PART #538535
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Extreme Pinnacle performance. The DPV24TLXR 700+ TVL Polaris Vision TDN Vari-focal IR Vandal Dome combines the advanced feature-sets of the Pinnacle camera line and goes a step beyond. While offering both Next Generation Polaris Vision 3 and Smart IR o ptio

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Next Generation Polaris Vision3 for Superior Low Light Viewing
  • Smart-IR Night Vision (90 ft./27 m)
  • 2.8-12 mm Auto Iris Day/Night Vari-focal Lens
  • True Day/Night with ICR mechanism (TDN)
  • IP66 Weatherp
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires