Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPV34D | FLIR

FLIR | DPV34D | Pinnacle 700+ TVL Polaris Vision Vari-focal Vandal Dome Camera

  • Réf. fabricant DPV34D
  • PART #538533
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Pinnacle performance reaches new heights. The DPV34D Polaris Vision Vari-focal Vandal Dome Camera features the most detailed and vibrant picture quality to date utilizing the latest Sony EXView(TM) II 960H CCD sensor with an Effio DSP, providing 700+ TVL res

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Next Generation Polaris Vision3 For Superior Low Light Viewing
  • 2.8-10.5 mm Auto Iris Day/Night Vari-focal Lens
  • IP66 Weatherproof and Vandalproof
  • Advanced 3D Digital Noise Reduction (3D-DNR)
  • Advanced
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires