Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPV74TLUX | FLIR

FLIR | DPV74TLUX | Pinnacle Premium 700+ TVL UL Rated 3.5-16 mm VF IR Vandal Dome Camera

  • Réf. fabricant DPV74TLUX
  • PART #538526
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

FLIR's Pinnacle PLUS 700+ TVL Vari-focal IR Vandal Dome Camera delivers the most comprehensive premium surveillance feature set. The built-in video balun (UTP) allows for cost effective wiring alternatives to traditional coaxial cabling. For additional c

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H /700+ TVL
  • UL standard 60065 approved
  • Built-in video balun (UTP)
  • Up-the-coax (UTC) OSD adjustment via UTC controller*
  • Polaris Vision2 low light viewing
  • Smart-IR Night Vision (100 ft./31 m) with adjustable LED Power Level
  • 3.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires