Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPZ36WO23 | FLIR

FLIR | DPZ36WO23 | Pinnacle Ultimax 23x PTZ Camera 600 TVL - Mini Form Factor

  • Réf. fabricant DPZ36WO23
  • PART #538536
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The ULTIMAX 23X PTZ Camera offers the fullest array of Pinnacle features at extraordinary value. Beyond the high speed Pan/Tilt with 23X Optical/10X Digital Zoom, the DPZ36WO23 also offers the latest True Wide Dynamic Range functionality plus Tue Day/N ight

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/4 in. 960H Sony Double Scan Super HAD(TM) II/600 TVL
  • All Lighting Condition Camera featuring True Wide Dynamic Range (WDR) and True Day/Night (TDN)
  • 23X Optical/10X Digital Zoom
  • Polaris Vision Low Light Viewing
  • Compact 4.4 in. dome diameter
  • Advanced 3D D
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires