Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPZ36WO30 | FLIR

FLIR | DPZ36WO30 | Pinnacle Ultimax 30x PTZ Camera 700 TVL - Mini Form Factor

  • Réf. fabricant DPZ36WO30
  • PART #538537
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: ANALOG
Description

The ULTIMAX 30X PTZ Camera offers the fullest array of Pinnacle features at extraordinary value. Beyond the high speed Pan/Tilt with 30X Optical/10X Digital Zoom, the DPZ36WO30 also offers the latest True Wide Dynamic Range functionality plus True Day/ Night

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/4 in. 960H Sony Double Scan Super HAD(TM) II/700+ TVL
  • All Lighting Condition Camera featuring True Wide Dynamic Range (WDR) and True Day/Night (TDN)
  • 30x Optical/10x Digital Zoom
  • Polaris Vision Low Light Viewing
  • Compact 4.4 in. dome diameter
  • Advanced 3D
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires