Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DR10-250-L | PANDUIT

PANDUIT | DR10-250-L | Female Disconnect, right angle, non-insulated, 12 - 10 AWG, .250 x .032 tab size, sleeved barrel

  • Réf. fabricant DR10-250-L
  • PART #DR10-250
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Female Disconnect, right angle, non-insulated, sleeved barrel, 12 - 10 AWG, .250 x .032 tab size.

Caractéristiques
  • Right angle design for use in limited space applications
  • Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
  • Sleeved barrel helps to facilitate high mechanical and electrical performance when crimping
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires