Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DR18-250B-M | PANDUIT

PANDUIT | DR18-250B-M | Female Disconnect, Right Angle, Non-Insulated, #22 - #18 AWG, .250 x .032 Tab Size, Butted Seam, Pack of 1000

  • Réf. fabricant DR18-250B-M
  • PART #250627
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Right angle design for use in limited space applications
  • For use in limited space applications
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Maximum recommended operating temperature 302F (150C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires