Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DS1312HZB | HIKVISION

HIKVISION | DS1312HZB | Housing, Box Camera, Heater, Fan, Wiper, IP66, Includes DS-1213ZJ Wall Bracket

  • Réf. fabricant DS1312HZB | DS-1312HZ-B
  • PART #591747
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires