Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DS4017-DV | WIREMOLD

WIREMOLD | DS4017-DV | Ds4000 internal elbow

  • Réf. fabricant DS4017-DV
  • PART #332014
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

90 degree full capacity divided internal elbow that provides a 2" [51mm] cable bend radius for fiber optic/UTP/STP installations. One pair of DS4001 Couplings included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires