Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DS4047D-DV | WIREMOLD

WIREMOLD | DS4047D-DV | Ds4000 single channel duplex device

  • Réf. fabricant DS4047D-DV
  • PART #332018
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

For 15A and 20A duplex receptacles or 106 style data frames.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires