Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DS4047R-DV | WIREMOLD

WIREMOLD | DS4047R-DV | Ds4000 single channel decorator

  • Réf. fabricant DS4047R-DV
  • PART #332020
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Installs 15A or 20A decorator style receptacles, GFCI and surge devices into DS4000 Series Raceway.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires