Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DSA-N2C7X6-12AT | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DSA-N2C7X6-12AT | Dual Simplex Controller Unit, 240 VAC, 2.15A, 358 Watt, 50/60 Hertz, 61446 Gigabyte, (2) Lithium Ion Battery, 50 to 104 Deg F, 19" Width x 21.75" Depth x 3.4" Height

  • Réf. fabricant DSA-N2C7X6-12AT
  • PART #648414
Type: STORAGE
Description

(Compatible with DSX-N6Dxxx-60AT Expansion Shelf Only)

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Scale-Up Network Storage Solution - Controller Unit with 12 Internal HDDS Expandable Via State-Of-the-Art SAS Interface-Connected Expansion Units
  • Configurable Hardware-Based RAID Protection (RAID-5 or RAID-6) for Highest System Performance
  • Redundant Hot-Swappable Power Supplies and Cooling Fans
  • Two 10 Gigabit Ethernet Ports for Highest Speed ISCSI Connectivity
  • Fully Modular Design for Ease of Service and Protected by Netapp Services, Including a 3 Years Next Business Day On-Site Support
Infos techniques et normes

UL, CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires