Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DSB-CL | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DSB-CL | DSB - 36", Clear Anodized

  • Réf. fabricant DSB-CL
  • PART #CS451379
: -----
: 1
: 628
: DPST
: MOMENTARY
: NC
: SURFACE
Amp Rating: 1
Circuit State: NORMALLY CLOSED
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: TOUCH SENSOR
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: DOUBLE-POLE, SINGLE THROW
Caractéristiques
  • Redundant switches
  • Release triggered by either 1/8" [3.2 mm] mechanical movement or reliable touch sense technology
  • Resistant to interference from radio frequency or electromagnetic frequency and external impact/bounce attempts
  • All metal constructionÔan be field cut to fit non-standard door widths
  • 16 ft [4.88m] 22AWG 6 conductor cable and armored door cord included
  • Automatic dual-voltage 12 V DC or 24 V DC
  • Resists electrostatic discharge up to 27,000 volts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires