Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DSH2 | CRIMSON AV

CRIMSON AV | DSH2 | Dual monitor desktop stand

  • Réf. fabricant DSH2
  • PART #703527
Description

Dual monitor desktop stand with VESA screen adapter holds two monitors weighing up to 30lb, side by side. Free standing base for perfect monitor placement.

Caractéristiques
  • VESA compatible up to 24"
  • Fits two screens up to 22.75" wide side by side
  • Finger tip tilt and screen leveling
  • Portrait to landscape rotation
  • Continuous vertical adjustment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires