Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DSSRV2-080-US | PELCO

PELCO | DSSRV2-080-US | Network Video Recorder, H.264, NTSC/PAL Frame, 64 Kbps Audio Bit Rate, 100 to 240 VAC, 50/60 Hertz, 0.86 to 2.22A, 207 to 222 Watt, 8 TB

  • Réf. fabricant DSSRV2-080-US
  • PART #598017
Type: SERVER LICENSE
Caractéristiques
  • Optimized for Video Surveillance
  • Reliability
  • Increased Data Rate of Upto 350 Mbps (RAID) or 300 Mbps (JBOD) Total Throughput, Allowing the Server to Support More Users and Play Back More Cameras Simultaneously
  • SSD System Drive
  • Supports Upto 128 IP cara Streams
  • Upto 64 Analog Cameras
  • Supports Pelco and Third-Party IP cameras and Network Encoders
  • Compatible with DS Controlpoint
  • Network Health and Event Monitoring Support
  • Compatible with the DS Archive Utility
  • Recording Rate Configurable Per Indial Camera
  • Videoxpert Ready
Infos techniques et normes

UL, CUL, CE, FCC, C-TICK, CCC, KCC, EN50130, ISO 9001, ISO/IEC 14496

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires