Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DSX-CCW/1000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | DSX-CCW/1000 | DSX-CCW/1000: WIRE DS1 X-CONN 5 CND 1000

  • Réf. fabricant DSX-CCW/1000
  • PART #205782
Signal Rate: DSX-1
Description

Cross-connect wire is used to connect DSX jacks together by completing a patch between two cross-connect points. The five-conductor wire is 24 AWG solid tinned copper.

Color code:

- Pair number one is blue paired with a white band marker

- Pairber two is orange paired with a white band marker

- Fifth conductor is green and used for LED tracer identification

This part is discontinued by the supplier with no suggested replacement.

Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires