Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DT-2RS1-A7 | HONEYWELL

HONEYWELL | DT-2RS1-A7 | Standard Basic Switch, Double Pole Double Throw Circuitry, 10 A At 250 V AC, Straight Plunger Actuator, 3,34 N To 5,56 N [12.0oz To 20.0oz] Operating Force, Screw Termination

  • Réf. fabricant DT-2RS1-A7
  • PART #DT-2RS1-A7
Type: MISCELLANEOUS
Description

MICRO SWITCH DT Series standard basic switch 10 A at 250 V AC, Straight Plunger Actuator, consist of two independent single-pole double throw circuits in one housing actuated by one actuator. The terminals are separated by a non-conductive shield to re duce shorting.

Caractéristiques
  • Mounting interchangeability with type Z switches
  • Rated for 10 A at 240 V AC
  • Temperature tolerance to 82 C [180 F]
  • Design permits several wiring combinations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires