Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DT44EH-C0 | PANDUIT

PANDUIT | DT44EH-C0 | Cable Tie, Dura-Ty, 144"L (3658mm), 144" Maximum Bundle Diameter, Extra-Heavy Cross Section, Weather-resistant Acetal, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant DT44EH-C0
  • PART #351850
Length (in.): 144.0
Max. Bundle Dia. (in.): 44.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg. Qty.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Width (in.): 0.50
Caractéristiques
  • Weather-resistant acetal strap body and head
  • Excellent solution for outdoor applications requiring strength and durability
  • Ideal for securing cables in outdoor messenger strand applications and vertical ladder racks
  • Excellent ultraviolet light and cemical resistance
  • Double stainless steel locking barbs
  • High tensile strength and high impact resistance
  • Meets Telcordia TR-TSY-000789 (Extra-Heavy cross section)
  • May be used with Stackable Cable Spacer (SACS50-T100)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires