Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTAPKIT | GREENLEE

GREENLEE | DTAPKIT | Drill/Tap Kit

  • Réf. fabricant DTAPKIT | 17620
  • PART #327920
Type: DRILL BITS
Description

Material : High Speed Steel; Material thickness : Up to 10 GA; Material type : Mild Steel, Copper, Brass, Aluminum; Number Of Pieces : 6; Point Type : Split Point With Web Thinning; Replacement Part : DTAP6-32 6-32 NC Drill/Tap Bit, DTAP8-32 8-32 NC Drill/Tap Bit, DTAP10-24 10-24 NC Drill/Tap Bit, DTAP10-32 10-32 NF Drill/Tap Bit, DTAP12-24 12-24 NC Drill/Tap Bit, DTAP1/4-20 1/4-20 NC Drill/Tap Bit; Shank : 1/4 IN Quick Change Hex; Size : #6-32 - 1/4-20

Caractéristiques
  • Complete hole drilling, tapping and deburring/countersinking in one operation with power drill saves labor and time
  • Back tapered beyond tap toprevent thread damage from over-drilling
  • Deburr/countersink also provided on bit beyond back taper
  • Made from hardened high-speed steel vs. carbon steel forlonger life
  • High quality hex shank to ensure strong connection to drill chuck
  • Designed to tap up to 10-gauge metal
  • Quick change adaptor included in both metric and standard kits
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires