Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTE6-2RN | HONEYWELL

HONEYWELL | DTE6-2RN | Enclosed Switch: Top Plunger Actuator; 2NC 2NO DPDT Snap Action; 0.5in - 14NPT Conduit

  • Réf. fabricant DTE6-2RN
  • PART #DTE6-2RN
Rating: IP66
Type: MISCELLANEOUS
Description

MICRO SWITCH DT Series standard basic switch 10 A at 250 V AC, Inline Roller Plunger, and seal boot, consist of two independent single-pole double throw circuits in one housing actuated by one actuator. The terminals are separated by a non-conductive s hield to reduce shorting.

Caractéristiques
  • Side mount
  • Momentary or maintained contact
  • Grounding screw
  • High capacity (22 amp) available
  • Temperature range -32 C to +71 C [ -25 F to +160 F]
  • Zinc Die-Cast housing NEMA 1
  • UL Recognized, file #E12252
  • CSA Certified, file #LR41372
  • NEMA 1, 3, 4 /IP-leaded or connector termination options
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires