Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-2LVLPSCPLV | DITEK

DITEK | DTK-2LVLPSCPLV | Low Voltage Line Protection - 2 Pair - 24V- 16-22 AWG Terminal Strip - 150mA self resettable fuse

  • Réf. fabricant DTK-2LVLPSCPLV
  • PART #551607
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEKs Low Voltage Line Protector series of signal, data and loop circuit surge protectors provide strong protection in a compact hard wired package. Applications include protection for 4-20mA current loops, alarm panel NAC, SLC and IDC loops, and burg lar alarm panels. Models are available to protect up to 8 pairs. LVLAWG models can handle #14-#10 AWG wiring connections. Both are suitable for AC and DC circuits

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires