Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-4LVLPCR | DITEK

DITEK | DTK-4LVLPCR | 4 Pair Card Reader Surge Protection- 1 Pair each 12V Power, 24V Power, 5V Data, 1V Signal

  • Réf. fabricant DTK-4LVLPCR
  • PART #259391
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEK's 4LVLPCR is designed specifically to protect the various circuits that supply card readers. The 4LVLPCR protects both 12-24V power circuits, and 5V data circuits, in one compact package. Commercial access control surge protector.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires