Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-8FF | DITEK

DITEK | DTK-8FF | 8 outlet plug-in surge protection, 120 VAC, with RJ11 1 in/2 out telco protection - 6' cord

  • Réf. fabricant DTK-8FF
  • PART #273862
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEKs DTK-8FF eight outlet SPD (Surge Protective Device) protects AC power and telco/modem/fax lines. Hybrid circuitry provides excellent point of use protection. Up to six transformers, or four transformer and four standard plugs, can be protected at the same time. EMI/RFI filtering provides extra protection for sensitive electronics. 8 outlet plug-in AC surge protector with phone/fax/modem protection and EMI filtering.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires