Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-APK1 | DITEK

DITEK | DTK-APK1 | Security Control Panel Protection Kit -120 V AC Power and single outlet Dialer protection

  • Réf. fabricant DTK-APK1
  • PART #319090
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEKs APK1 Alarm ProtectionKit is designed for residential alarm system installers. The self resetting products are designed forsystems where the telco ground is The 1F AC one outlet surge protector has a unique center screw that allows secure fastening of alarm panel transformers. The MRJ31XSCPWP uses standard RJ31X plug connectors and protects the alarm dialer lines. Alarm system power and dialer surge protection

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires