Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-DRP16 | DITEK

DITEK | DTK-DRP16 | 16 Channel DVR Surge Protector - (Power/Video/Battery Back-Up) - BNC Coax Video In/Out

  • Réf. fabricant DTK-DRP16
  • PART #273858
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Power outages, surges, and voltage transients on video, data and power lines can render DVRs and security cameras inoperable when they are needed most. DITEKs DRP16 Series of CCTV/DVR protectors ensure power quality and continuation of service during electrical events. 16 Channel Digital Video Recorder Protector UPS and Video, Power, RJ45, RJ11 Surge Protection. Up to 20 minutes run time. Protect Coax, UTP, Balun, or Coaxitron video

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires