Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-GLI | DITEK

DITEK | DTK-GLI | Ground Loop Isolator

  • Réf. fabricant DTK-GLI
  • PART #527628
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEK's GLI (Ground Loop Isolator) is a passive device that utilizes state-of-the-art hybrid circuit technology to cure video distortion caused by ground loops.

Caractéristiques
  • Protects and restores the video signal
  • Multi-stage, hybrid design
  • Small footprint easy installation
  • Connects in series
  • Prevents video signal distortion caused by video ground loops.
  • Passive device allows for two-way communication of control/video
  • Ten Year Limited Warranty
Spécifications
  • Connection Method: BNC Female In/Out
  • Impedance: 75 Ohms
  • Insertion Loss: 1.1dB (5 MHz)
  • Common Mode Ground Loop Rejection Rate: 90 dB at 50/60 Hz
  • Dielectric Withstand Voltage: 1000 V AC @ 60Hz for 2 seconds
  • Operating Temperature: -40F - 158F (-40 70C)
  • Maximum Humidity: 95% non-condensing
  • Dimensions: 1.3"H x 3.0"W x 2.4"D (33.02mm x 76.20mm x 60.96mm)
  • Weight: 4oz (113g)
  • Housing: ABS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires