Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-PVP27B | DITEK

DITEK | DTK-PVP27B | Fixed Camera Surge Protection - Power, Video - BNC Video

  • Réf. fabricant DTK-PVP27B | DITDTKPVP27B
  • PART #259393
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DITEKs PVP27B protects all the sensitive feeds to fixed cameras, not just the video cable. Simple to install, the PVP27B protects 24 Volt power conductors and coaxial conductors in one compact package. With the lowest video let through voltage (and best surge protection) on the market, the PVP27B provides ideal surge protection for todays sensitive, high-quality fixed cameras. Models are available to protect BNC, Coaxitron (PTZ), and Twisted Pair video.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires