Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-RM12POE | DITEK

DITEK | DTK-RM12POE | 12 Port, 2U, Rackmount PoE Surge Protection -, RJ45 Connection In/Out, Pins 1-8, 64V MCOV

  • Réf. fabricant DTK-RM12POE
  • PART #368633
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

This 12-port, 1U Rack Mount surge protector is designed to protect midspans, injectors, PoE hubs, and other PoE network equipment. The DTK-RM12POE is ideal surge protection for PoE Network Video Recorders, Voice over IP (VoIP) systems, or any other multi-port system requiring power and data. With the ability to carry over 1 Amp on the power circuits, the DTK-RM12POE is also POE-Plus ready!

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires