Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-TSS1 | DITEK

DITEK | DTK-TSS1 | 120 V AC Fire Alarm Panel Protection with 5 Position Base for SLC Loop Protectors, in a Nema 1 Steel Enclosure

  • Réf. fabricant DTK-TSS1
  • PART #479130
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The TSS1 is equipped with DTK-120SR 120 V AC surge protection and a prewired DTK-5MB mounting base for loop protection. Adding DTK-2MHLP modules or 2MHTP telco modules provides a custom solution for your system. Complete protection, simple installation , high quality, and field-replaceable modules make the TSS1 a perfect fit for addressable alarm systems or control panels. Addressable alarm panel, control panel surge protector.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires