Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DTK-TSS2 | DITEK

DITEK | DTK-TSS2 | 120 V AC Power Protection with 2 Position Base for SLC Loop Protectors, in a Nema 4X enclsoure

  • Réf. fabricant DTK-TSS2
  • PART #479131
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The TSS2 is ideal protection for conventional fire alarm systems, NAC booster panels, control cabinets, and other systems that mix 120V AC power and data or measurement inputs. The NEMA 4X enclosure allows use in harsh environments such as chemical pla nts, outside locations, and waste treatment facilities. The TSS2 protects 120 VAC power and four pairs of data/loop circuits.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires