Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DV14-250P-M | PANDUIT

PANDUIT | DV14-250P-M | Piggyback Disconnect, vinyl barrel insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size

  • Réf. fabricant DV14-250P-M
  • PART #PAN-DV14-250P-M
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Piggyback Disconnect, vinyl barrel insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size.

Caractéristiques
  • Combination of female disconnect and male tab allows versatility in points of connection
  • Multiple connection points allow additional circuits to be added to existing equipment without expensive rework
  • Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires