Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DV18-250MB-CY | PANDUIT

PANDUIT | DV18-250MB-CY | Male Disconnect, Vinyl barrel Insulated, 22 - 18 AWG, .250 x .032 Tab Size, Funnel Entry, Pack of 100, RoHS Compliant

  • Réf. fabricant DV18-250MB-CY
  • PART #329490
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Male Disconnect, vinyl barrel insulated, funnel entry, 22 - 18 AWG, .250 x .032 tab.

Caractéristiques
  • Male tab couples with (all .250 x .032) female disconnects
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • Male tab can be inserted and removed from the female disconnect without the use of tools for lower installed cost
  • UL and CSA rated up to 600 V per UL 310
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires