Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DV218012LX2 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | DV218012LX2 | VARISTAR LHX

  • Réf. fabricant DV218012LX2
  • PART #397861
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 47"
Overall Height: 82"
Overall Width: 32"
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

VARISTAR LHX is a sealed, self-contained cabinet with an internal air-to-water heat exchanger which uses water to remove heat from the cabinet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires