Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVMS706 | ORTRONICS

ORTRONICS | DVMS706 | Standard Vertical Cable Management Cage with Cover, 6.00 x 13.17" x 7', double-sided

  • Réf. fabricant DVMS706 | OR-DVMS706
  • PART #400406
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

6.00" x 13.17" x 7', double sided, black

Caractéristiques
  • Mounts to the side of a standard EIA rack The fingers are spaced to line up with rack units, promoting efficient routing of patch cords to patch panels and equipment from the vertical manager Dual snap on hinged covers allow easy access during moves, adds and changes Includes all hardware necessary to mount to the side of a standard EIA rack
Spécifications
  • Depth Metric: 335 mmWidth Metric: 152 mm
  • Height USA: 76.97 in.Height Metric: 1.95 mRack Unit: 0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires