Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVR-480-08A050 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DVR-480-08A050 | 480 SERIES DVR 8-CHANNEL, NO DVD, 500GB

  • Réf. fabricant DVR-480-08A050
  • PART #449292
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 500 GB
Type: DVR
Description

8 channel, CIF, 2 CIF, 4 CIF real time digital video recorder, 500 GB

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 8-channel real-time recording
  • High resolution recording and viewing
  • Reduced storage and bandwidth requirements
  • Remote viewing, playback, control and configuration
  • Built-in web server for browser-based video management
  • Flexible viewing with two monitor out
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires