Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVR-650-16A100 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DVR-650-16A100 | DVR 600 SERIES 16 CH. VIDEO, 4 CH. AUDIO, INTERNAL DVD, 1TB HDD

  • Réf. fabricant DVR-650-16A100
  • PART #426657
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: DVR
Description

16 channel video, 4 channel audio, internal DVD, 1TB HDD

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 8/16-channel real-time H.264 recording at 4CIF/D1
  • Up to 1440x900 resolution output and various aspect ratios
  • Built-in web server for remote viewing, playback, control, and configuration
  • Software for remote recorder management
  • Live display support on mobile devices
  • Smart Search
  • Bosch and third-party Pan/Tilt/Zoom camera control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires