Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVR-670-16A050 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DVR-670-16A050 | DVR 670 SERIES H.264 4CIF REAL-TIME RECORDER, 16 CH. VIDEO, 4 CH. AUDIO, NO DVD, 500GB HDD

  • Réf. fabricant DVR-670-16A050
  • PART #510371
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 8/16 channel 4CIF real-time digital recording
  • Flexible high-resolution HDMI and VGA monitor outputs
  • Hybrid camera viewing and recording
  • Remote viewing, playback, control and configuration
  • Mobile Device support for viewing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires