Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVR-XS400-A | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DVR-XS400-A | Security System Network Communication Recorder, 24/7 Surveillance HDD Expansion, 4 TB HDD, 100 to 140V AC, 50/60 Hertz, 1.5 Ampere, RJ45 Port

  • Réf. fabricant DVR-XS400-A
  • PART #608103
Audio: YES
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 8 IP Channels with 256 Mbps Incoming Bandwidth
  • 8 MP (UHD) IP Camera Support for View and Playback
  • Real Time Live Display for 8 Channels at 1080p or 2 Channels at 4k
  • Compact, Sturdy and Stylish Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires