Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVR6U | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | DVR6U | Security DVR and 19-in. Rack Equipment Cabinet, Type 1

  • Réf. fabricant DVR6U
  • PART #394604
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

These cabinets provide physical protection and access control to DVR, 19-in. equipment or other equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires