Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVR82HD1TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | DVR82HD1TB | 10-channel Hybrid, High Definition DVR, 1080p, 1 TB HDD

  • Réf. fabricant DVR82HD1TB
  • PART #450289
Audio: YES
Capacity: 8 ANALOG CHANNEL AND 2 IP CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: HVR
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • View on iPhone, iPad or Android(TM)
  • Hybrid DVR - 2 channels 720p/1080p + 8 channels D1
  • High definition megapixel performance over coax
  • User Access: up to 4 concurrent users
  • No networking challenges
  • Able to zoom both live and playback
  • Easy upgrade to exi
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires