Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DVRPC16T1TB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | DVRPC16T1TB | 16-Channel DVR Server with Intelligent Analytics with Cloud Archiving

  • Réf. fabricant DVRPC16T1TB
  • PART #450292
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: HVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • True Hybrid DVR provides IP camera support on most popular brands including megapixel resolution
  • H.264 hardware compression
  • 480 fps total recording frame rate, configurable to divide across 16 channels
  • Digital DeterrentTM) ready
  • Supports POS integration
  • Supports megapixel recording
  • DVD/RW standard
  • 16 camera inputs and loopouts
  • 16 audio inputs
  • Dual VGA Ouput
  • Two 10/100/1000 Ethernet interfaces
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires