Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-BJCUBE18T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-BJCUBE18T | Network Video Recorder, i5 CPU, 64-IP Camera, 4-IP License, 1080 HD Resolution, 300 Watt, 8 GB RAM, 18 TB

  • Réf. fabricant DW-BJCUBE18T
  • PART #CS104452
Audio: NO
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Supports All ONVIF Conformant IP cameras
  • Record Upto 64 IP cameras with Total Throughput Upto 360 Mbps
  • DVI-D or True HD Video Output
  • Dual Network Ports
  • USB Interface
  • Windows 7 64 Bit OS
  • Hosting DW Spectrum IPVMS for Setup, Configuration, Monitoring Recording
  • One-Time Recording License Charge, Fully Transferable Between Cameras and Encoders
  • No Annual Maintenance Fees
  • Simple Enterprise Scalability
  • Auto Device Discovery
  • Dual Stream Recording
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires