Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-BJCUBE4T-LX | KALTEC ELECTRONICS

KALTEC ELECTRONICS | DW-BJCUBE4T-LX | Blackjack CUBE-LX 16-Channel, 4TB NVR Powered By DW Spectrum IPVMS

  • Réf. fabricant DW-BJCUBE4T-LX
  • PART #613758
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: NVR
Caractéristiques
  • Windows 7 based Blackjack Cube NVR Powered by DW Spectrum IPVMS
  • 4 camera licenses pre-installed
  • Capable of managing 64 2.1 MP 1080P cameras at 30 fps
  • I5 processor with up to 18 terabytes of storage
  • OnVIF Profile S compliant for integration with any open platform solution
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires