Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-BJP1UXT | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-BJP1UXT | Blackjack P-Rack(TM) Windows-Based 1U NVR Powered by DW Spectrum(TM)

  • Réf. fabricant DW-BJP1UXT
  • PART #781134
Audio: NO
Capacity: 64 CHANNEL
Type: NVR
Caractéristiques
  • Supports All ONVIF Conformant IP Cameras
  • Storage Options: 3-18TB Internal Storage
  • Record up to 64 IP Cameras with Total Throughput up to 360 Mbps
  • VGA, DVI and true HD Local Monitoring Outputs Ports
  • 5 Year Limited Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires