Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-CP04 | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-CP04 | Video Encoder, 4-Channel, H.264/MJPEG, 120fps, BNC Input, 12 VDC, 600 Milliampere, 5.82" Width x 4.64" Depth x 0.98" Height

  • Réf. fabricant DW-CP04
  • PART #556355
Audio Support: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Caractéristiques
  • 1 Audio Input, 1 Audio Output
  • Central Management Software DW Spectrum IPVMS, Digital Zoom Live and Playback
  • Firmware Upgrade Auto Via FTP Server and Manual
  • Multiple Recording Schedules
  • OnVIF Conformant
  • Panic Recording
  • Simple and Free DDNS
  • Watermarification
  • Web- Based Client with Multi-User Access
  • Full Analog PTZ Camera Control Via RS-485 and RS-232 Ports
  • Remote Backup Using the DW Spectrum IPVMS
  • Motion Detection
  • E-Mail and FTP Notifications with Screen Shot Attached
  • Works with DW Spectrum I Recording License
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires