Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-CP16 | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-CP16 | Compressor(TM) 16-Channel IP Signal Encoder

  • Réf. fabricant DW-CP16
  • PART #781138
Audio Support: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Caractéristiques
  • Converts up to 16 analog cameras into an IP signal
  • 480fps @ 960H and D1 resolutions
  • ONVIF Profile S
  • Fully compatible with DW Spectrum(TM) IPVMS
  • 16 sensor inputs, 4 alarm outputs
  • Four DW Spectrum(TM) IPVMS License needed for activation (6K-P04LS04)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires